Referenties
Iscar:IDI 181-SK IC908
Rubix:A0509780
Fabrikant:5505652



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 181-SK IC908 5505652
ISCAR CHAMDRILL boorpunt IDI 181-SK IC908 met TiAlN (PVD) coating voor gietijzer. Ø18,1 mm insertmaat en puntgeometrie 140° (SIG).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | idi 181-sk |
| Insertmaat | 18,1 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | 140° (sig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen