Referenties
Iscar:IDI 197-SG IC908
Rubix:A0509898
Fabrikant:5505169



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 197-SG IC908 5505169
Wisselbare CHAMDRILL boorpuntkop IDI 197-SG van Iscar met IC908. Ø19,70 mm en punt 140° voor koolstof- en gelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | idi-sg chamdrill boorpuntkop (wisselbaar) |
| Insertmaat | 19,7 mm |
| Bekleding | tialn |
| Te bewerken materiaal | koolstof- en gelegeerd staal |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | 140° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen