Referenties
Iscar:IDI 208-SG IC908
Rubix:A0165358
Fabrikant:5505335



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 208-SG IC 908 5505335
CHAMDRILL (IDI-SG) boorkop-insert van Iscar voor het boren/voorboren. Snijdiameter Ø20,8 mm met 140° punt en IC908 (PVD TiAlN) voor o.a. staal en austenitisch RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorplaatje (idi-sg) |
| Insertmaat | 20,8 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | staal; legerstalen; austenitisch roestvast staal; hittebestendige legeringen / hard alloys; carbon steels; ook geschikt bij onderbroken sneden en ongunstige verspaningsomstandigheden |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 263,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen