Referenties
Iscar:IDI 232-SK IC908
Rubix:A0509738
Fabrikant:5506212



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 232-SK IC908 5506212
ISCAR IDI 232-SK camdrill boorkop voor gietijzer. Grade IC908 met PVD TiAlN (carbide) snijmateriaal. DC 23,20 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorpunt (idi-sk) |
| Insertmaat | 23,2 mm |
| Bekleding | pvd tialn |
| Te bewerken materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen