Referenties
Iscar:IDI 233-SG IC908
Rubix:A0509737
Fabrikant:5506213



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 233-SG IC908 5506213
Iscar CHAMDRILL boorpunt IDI 233-SG (IC908) met TiAlN PVD coating voor algemene toepassingen. Snij-/boordiameter 23,30 mm en 140° punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | idi 233-sg |
| Insertmaat | 23,3 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | geschikt voor algemene toepassingen / een grote variëteit aan werkmaterialen |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | h3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen