Referenties
Iscar:IDI 256-SG IC908
Rubix:A0509729
Fabrikant:5506273



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 256-SG IC908 5506273
Iscar CHAMDRILL boorpunt IDI 256-SG met snijdiameter 25,6 mm en IC908 (PVD TiAlN). Voor algemene boor-/diepboringstoepassingen met wisselbare snijplaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorpunt (wisselbare snijplaat) |
| Insertmaat | 25,6 mm |
| Bekleding | pvd tialn (ic908) |
| Te bewerken materiaal | staal (o.a. sncm 439), rvs, hittebestendige legeringen en gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | 140° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,00 excl. BTW
/ stuk
€ 165,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen