Referenties
Iscar:IDI 238-SK IC908
Rubix:A0509731
Fabrikant:5506223



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 238-SK IC908 5506223
Iscar CHAMDRILL IDI 238-SK boorpunt met IC908 TiAlN PVD coating voor gietijzer. Snijdiameter 23,8 mm en 140° punt-/kophoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorpunt (idi-sk dcm boorkop) |
| Insertmaat | 23,8 mm |
| Bekleding | tialn (pvd nano layer coating) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | 140° (sig punt-/kophoek) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen