WALTER VHM BOORPUNT P6003-D17,50R WMP35

Boorpunten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:P6003-D17,50R WMP35
Rubix:A0307285
Fabrikant:5656181
WALTER VHM BOORPUNT P6003-D17,50R WMP35

Technische samenvatting

Boordiameter17,5 mm
Zichtbare lengte87,5 mm
Schachtparallel met iso 9768-plaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6003-D17,50R WMP35


Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6003-D17,50R WMP35

Toepassingen

Hole Making

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,5 mm
Zichtbare lengte87,5 mm
Schachtparallel met iso 9768-plaat
Diameter handvat25 mm
Type plaatjep6003-d17,50r wmp35
Verhouding lengte/boordiameter5 x dc
Lengte greep56 mm
Materiaal mantelcarbide
€ 116,00 excl. BTW
/ stuk
€ 140,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen