COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3500L40-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3500L40-04
Rubix:A0427635
Fabrikant:7548924
EAN:7323223643964
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3500L40-04

Technische samenvatting

Boordiameter35 mm
Zichtbare lengte141 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3500L40-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter35 mm
Zichtbare lengte141 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatje05c / 05p
Verhouding lengte/boordiameter4xd
Lengte greep244 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
€ 764,10 excl. BTW
/ stuk
€ 924,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen