WALTER VHM BOORPUNT P6003-D30,00R WMP35

Boorpunten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:P6003-D30,00R WMP35
Rubix:A0307278
Fabrikant:5626646
WALTER VHM BOORPUNT P6003-D30,00R WMP35

Technische samenvatting

Boordiameter30 mm
Zichtbare lengte8 mm
Schacht6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6003-D30,00R WMP35


Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6003-D30,00R WMP35

Toepassingen

Hole Making

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter30 mm
Zichtbare lengte8 mm
Schacht6
Diameter handvat6 mm
Type plaatjep6003
Verhouding lengte/boordiameter0,27
Materiaal mantelcarbide
€ 186,40 excl. BTW
/ stuk
€ 225,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen