Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2400DM25-07
Rubix:A0427690
Fabrikant:7755887
EAN:7323224556034


Technische samenvatting
| Boordiameter | 24 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 168,67 mm |
| Schacht | mdi-25 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2400DM25-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 24 mm |
| Zichtbare lengte | 168,67 mm |
| Schacht | mdi-25 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | ds20-03…p / ds20-03…c |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7xd |
| Lengte greep | 172 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 738,00 excl. BTW
/ stuk
€ 892,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen