Referenties
Walter:P6004-D18,50R WNN25
Rubix:A0307322
Fabrikant:5656259

Documenten
Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6004-D18,50R WNN25
Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6004-D18,50R WNN25
Toepassingen
Hole Making
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18,5 mm |
| Zichtbare lengte | 5 mm |
| Schacht | iso 9766 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 0,27 |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,40 excl. BTW
/ stuk
€ 148,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen