COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1450L20-03

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:881-D1450L20-03
Rubix:20096823
Fabrikant:5962222
EAN:25962222
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1450L20-03

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Zichtbare lengte44 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1450L20-03


CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Zichtbare lengte44 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20
Diameter handvat20 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3,03448
Lengte greep50,2724 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
512,10 excl. BTW
/ stuk
619,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen