WALTER DRAAIWISSELPLAAT ISO-HOUDER A10K-SWLCR04

Boorstang – schroefklemming A...

Zie technische informatie

Referenties

Walter:A10K-SWLCR04
Rubix:20401275
Fabrikant:5673650
WALTER DRAAIWISSELPLAAT ISO-HOUDER A10K-SWLCR04

Technische samenvatting

Minimumdiameter4 mm
Verhouding lengte/boordiameter10
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT ISO-HOUDER A10K-SWLCR04


A = staaluitvoering met IK
Boorstang – schroefklemming A... A10K-SWLCR04

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter4 mm
Verhouding lengte/boordiameter10
Snijlengte40 mm
Schachtuitboorhouder – schroefklemming a...-swlc (walter turn, interne koeling)
Diameter handvat10 mm
Lengte greep125 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter12 mm
Zichtbare lengte9 mm
Type schachta...-swlc (walter turn)
€ 141,55 excl. BTW
/ stuk
€ 171,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen