COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1800-18L20-5

CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-1800-18L20-5
Rubix:20113362
Fabrikant:6035730
COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1800-18L20-5

Technische samenvatting

Minimumdiameter18 mm
Verhouding lengte/boordiameter5,177 mm
Snijlengte97,84 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1800-18L20-5


Met centrale koelvloeistof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter18 mm
Verhouding lengte/boordiameter5,177 mm
Snijlengte97,84 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat20 mm
Lengte greep52,87 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter18,99 mm
Zichtbare lengte113,13 mm
€ 407,70 excl. BTW
/ stuk
€ 493,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen