Referenties
Sandvik Coromant:QI-RAFG05C16-016A
Rubix:A0436943
Fabrikant:7993599
EAN:7323225664882

Productdetails : COROMANT COROCUT QI KOTTERBAAR KOPSTEKEN QI-RAFG05C16-016A
CoroCut® QI, boorstang voor het frezen van groeven aan de kopzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | voor het frezen (face grooving) van groeven aan de kopzijde, met interne koeling via de boorstang. |
| Diameter boring minimaal | 16 mm |
| Type plaatje | qi-ng-0300-0003-tf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,00 excl. BTW
/ stuk
€ 493,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
