Referenties
Sandvik Coromant:C2R-CFA20-RJ11GB
Rubix:A0909583
Fabrikant:8446809
EAN:7323227579641

Productdetails : COROCUT KOTTERBAAR INW.GROEFSTEKEN C2R-CFA20-RJ11GB
CoroCut® 2, boorstang voor het maken van inwendige groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11 mm |
| Totale lengte | 250 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | boorstang voor het frezen/produceren van inwendige groeven (interne groefbewerking) met corocut® 2. |
| Diameter boring minimaal | 40 mm |
| Type plaatje | cfa20 (c2r-cfa20-rj11gb) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,76 excl. BTW
/ stuk
€ 428,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
