SMC REPARATIESET VBA43A KT-VBA43A-1

Booster Regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KT-VBA43A-1
Rubix:05288832
Fabrikant:KT-VBA43A-1
EAN:3618036023084
SMC REPARATIESET VBA43A KT-VBA43A-1

Technische samenvatting

Typeveiligheidsriem
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REPARATIESET VBA43A KT-VBA43A-1


De speciale drukregelaar serie VBA is een drukverhogingsregelaar die geld en energie bespaart door de druk in de hoofdleiding tot twee keer te verhogen. Wanneer de drukregelaar wordt aangesloten op de luchttoevoerleiding, wordt de druk tot twee keer verhoogd en kan de hoofddruk van de luchttoevoer laag worden ingesteld. De gewenste drukverhoging kan eenvoudig worden aangepast.

Sterke punten

•Boosts local line pressure without requiring additional power
2 to 4 times increase in pressure
Easy adjustment of output pressure
Improved performance over previous designs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeveiligheidsriem
€ 182,96 excl. BTW
/ stuk
€ 221,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen