Referenties
Altrex:191503
Rubix:15010358
EAN:8711563135079

Productdetails : ALTREX TAURUS ENKEL OPLOOPBARE TRAP TGB 3 DUBBEL BORDES
Naast de Taurus dubbel oploopbare uitvoering brengt Altrex ook de Taurus enkel oploopbare (TGB) uitvoering: een assortiment enkel oploopbare trappen voor zeer intensief gebruik. Met dezelfde bewezen top-eigenschappen als de Taurus dubbel oploopbare uitvoering (zwarte vuilafstotende coating, robuust dubbel kokerProiel van de treden en robuuste voeten.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 3 |
| Maximale werkhoogte | 2,7 m |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Hoogte platform | 0,7 m |
| Type | tgb 3 |
| Opgevouwen lengte | 1,45 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,57 excl. BTW
/ stuk
€ 310,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden