Referenties
SKF:W 03
Rubix:03476209
Fabrikant:77922
EAN:7316571353517

Productdetails : SKF W 03 BORGRING
Lageraccessoires Borgmoer en borging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 0,81x33,73x33,73 mm |
| Logistiek gewicht | 3,8 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 33,731 mm |
| Breedte | 0,812 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen