Referenties
SKF:MB 1
Rubix:03476650
Fabrikant:12103
EAN:7316570872781

Productdetails : SKF MB 1 BORGRING
MB- en MBL-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt voor het vastzetten van KM, KML en HM .. T-borgmoeren op een as of trekbus en voorkomen onbedoeld losraken. MB .. A is een sterkere versie van de MB-ring. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.
Sterke punten
- Eenvoudig, stabiel en betrouwbaar bevestigingselement
- Gemakkelijk te installeren en te verwijderen
- Gebruikt voor KM, KML en HM ... T borgmoeren
- Gemakkelijk te installeren en te verwijderen
- Gebruikt voor KM, KML en HM ... T borgmoeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,8 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden