Borgmoer SKF KMTA 24, Binnendraad: M 120x2 | Nominale diameter (metriek): 120 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KMTA 24
Rubix:03474449
Fabrikant:66030
EAN:7316577655363




Documenten
Productdetails : SKF KMTA 24 BORGMOER
Lageraccessoires Borgmoer en borging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x155x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1703,6 g |
| Nominale diameter (metriek) | 120 mm |
| Binnendraad | m 120x2 |
| Spoed schroefdraad | 5 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Diameter op platte delen | 120 mm |
| Gewicht | 1,76 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,01 excl. BTW
/ stuk
€ 329,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
