Borgmoer FAG KM24, Binnendraad: M120x2 | Nominale diameter (metriek): 155 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM24
Rubix:03034750
Fabrikant:0167320140000
EAN:4012801052702

Productdetails : FAG KM 24 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x155x155 mm |
| Logistiek gewicht | 1075 g |
| Nominale diameter (metriek) | 155 mm |
| Binnendraad | m120x2 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Diameter op platte delen | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,92 excl. BTW
/ stuk
€ 119,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden