SKF W 13 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:W 13
Rubix:03045169
EAN:7316570047035
SKF W 13 BORGRING
Technische samenvatting
Binnendiameter657352 mm
Buitendiameter90,881 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF W 13 BORGRING


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
W-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt om AN en N-borgmoeren op een as of trekbus vast te zetten en onbedoeld losraken te voorkomen. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter657352 mm
Buitendiameter90,881 mm
Breedte90,881 mm
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,83 excl. BTW
/ stuk
8,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden