Borgmoer FAG KM17, Binnendraad: M85x2 | Nominale diameter (metriek): 110 mm

Borgmoeren KM

Zie technische informatie

Referenties

FAG:KM17
Rubix:03034740
Fabrikant:0167319300000
EAN:4012801052580
FAG KM 17 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)110 mm
Binnendraadm85x2
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG KM 17 BORGMOER


Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x110x110 mm
Logistiek gewicht489 g
Nominale diameter (metriek)110 mm
Binnendraadm85x2
Materiaalstaal
Buitendiameter110 mm
Diameter op platte delen85 mm
Aangepaste tariefcode73181639
€ 44,97 excl. BTW
/ stuk
€ 54,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen