Borgmoer FAG KML28, Binnendraad: M140x2 | Nominale diameter (metriek): 165 mm
Borgmoeren KML
Zie technische informatieReferenties
FAG:KML28
Rubix:03034786
Fabrikant:0192026950000
EAN:4012801223157

Productdetails : FAG KML 28 BORGMOER
Borgmoeren KML, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Nominale diameter (metriek) | 165 mm |
| Binnendraad | m140x2 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Diameter op platte delen | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,44 excl. BTW
/ stuk
€ 254,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen