Borgmoer FAG KM34, Binnendraad: M170x3 | Nominale diameter (metriek): 220 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM34
Rubix:03034772
Fabrikant:0167321030000
EAN:4012801223065

Productdetails : FAG KM 34 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x220x220 mm |
| Logistiek gewicht | 2950 g |
| Nominale diameter (metriek) | 220 mm |
| Binnendraad | m170x3 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Diameter op platte delen | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,39 excl. BTW
/ stuk
€ 276,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen