Borgmoer AKN from MECALINE ZM10-AKN, Binnendraad: M10x1 | Nominale diameter (metriek): 10 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:ZM10-AKN
Rubix:A0203555
Fabrikant:890882
EAN:4055953215038

Documenten
Productdetails : AKN ZM 10 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 10 mm |
| Binnendraad | m10x1 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Diameter op platte delen | 14 mm |
| Gewicht | 0,01 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen