Referenties
Spartex:ECPAL30A4
Rubix:A0829813
Fabrikant:7967430
EAN:4043377359209

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PALMOER (BORG) D7967 M30
SPARTEX RVS A4 PALMOER (BORG) D7967 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Sleutel | sw46 |
| Type bedrading | metrisch |
| Norm | DIN 7967 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 36,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
30 mm
