Referenties
Spartex:ECPAL5A4
Rubix:A0829809
Fabrikant:796745
EAN:4043377154774

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PALMOER (BORG) D7967 M5
SPARTEX RVS A4 PALMOER (BORG) D7967 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Sleutel | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Norm | DIN 7967 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 23,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
