Referenties
Helicoil:540503040
Rubix:09242138

Productdetails : HELICOIL FR RVS M 6 X 9 MM (1,5D)
HeliCoil® Plus schroefdraadelementen. Roestvrijstalen inserts om sterk en slijtvast schroefdraad te maken in allerlei materialen, zelfs in zachte materialen als kunststof en aluminium. De inserts zijn ook geschikt om schroefdraad te repareren. De draadinserts zijn uiterst sterk, slijtage- en corrosiebestendig en thermisch belastbaar. Ook leverbaar met LN9039-, LN9499- (Luchtvaart Norm) of MS21209 (Militairy standard) certificering. Ook leverbaar in Amerikaanse UNC- en UNF- of Engelse BSW-, BSP-, BSF- of BA-schroefdraad. Andere materialen zoals roestvaststaal A4, brons en inconel x 750 ook mogelijk op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,44 excl. BTW
/ stuk
€ 0,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden