Referenties
Seeger Orbis:JL32-BLS
Rubix:08930554


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 32 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 34,9 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING JL 32
De ringen van uitvoering JL voor assen en boorgaten zijn in hun bouwvorm identiek aan de K-Ringen. Vanwege hun schijfveerachtige vormgeving kunnen ze echter een geringe mate van axiale speling veerend opvangen.
Seeger-L-Ring voor boorgaten (JL)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,5 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 34,9 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,2 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen