Referenties
Seeger Orbis:A65K500-S
Rubix:08930408


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 65 DIN471 SS
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,2 g |
| Binnendiameter | 60,8 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
60,8 mm
Buitendiameter
65 mm