Referenties
FAG:MB33
Rubix:03034842
Fabrikant:0192148550000
EAN:4012801224574

Productdetails : FAG MB 33 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2,5x222x222 mm |
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Binnendiameter | 165 mm |
| Buitendiameter | 222 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,55 excl. BTW
/ stuk
€ 66,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
