SKF MB 33 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:MB 33
Rubix:03072077
Fabrikant:12138
EAN:7316577011749
SKF MB 33 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter165 mm
Buitendiameter222 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF MB 33 BORGRING


MB- en MBL-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt voor het vastzetten van KM, KML en HM .. T-borgmoeren op een as of trekbus en voorkomen onbedoeld losraken. MB .. A is een sterkere versie van de MB-ring. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Sterke punten

- Eenvoudig, stabiel en betrouwbaar bevestigingselement
- Gemakkelijk te installeren en te verwijderen
- Gebruikt voor KM, KML en HM ... T borgmoeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht262 g
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter222 mm
Breedte2,5 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 33,94 excl. BTW
/ stuk
€ 41,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen