AKN MB 56 BORGRING

SLUITSYSTEMEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
AKN from MECALINE:MB56-AKN
Rubix:03432057
Fabrikant:890876
EAN:4055953071092
AKN MB 56 BORGRING
Technische samenvatting
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter362 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AKN MB 56 BORGRING


Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Locking washer with metric dimensions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter362 mm
Gewicht1,05 kg
Breedte3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
143,82 excl. BTW
/ stuk
174,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen