Referenties
FAG:MB36
Rubix:03034846
Fabrikant:0383172650000
EAN:4054369879933

Productdetails : FAG MB 36 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2,5x242x242 mm |
| Logistiek gewicht | 278 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 242 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,60 excl. BTW
/ stuk
€ 67,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen