Referenties
FAG:MB9
Rubix:03017464
Fabrikant:0167336490000
EAN:4054369880410

Productdetails : FAG MB 9 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1,25x69x69 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 69 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 1,25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden