AKN MB 33 BORGRING

SLUITSYSTEMEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
AKN from MECALINE:MB33-AKN
Rubix:03432043
Fabrikant:890866
EAN:4055953070750
AKN MB 33 BORGRING
Technische samenvatting
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter222 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AKN MB 33 BORGRING


Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Locking washer with metric dimensions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter222 mm
Gewicht0,24 kg
Breedte2,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,13 excl. BTW
/ stuk
37,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen