Referenties
Spartex:RON1L34A2
Rubix:A0818162
Fabrikant:00932340
EAN:4043377012869


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/LIP D93 M33X68X1,6
SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/LIP D93 M33X68X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Type | borgringen met 1 lip |
| Norm | DIN 93 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,20 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 35,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
68 mm