Referenties
Spartex:RON1L37A2
Rubix:08258248
Fabrikant:00932370
EAN:4043377012876


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 37 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/LIP D93 M36X75X1,6
SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/LIP D93 M36X75X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 37 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Type | borgringen met 1 lip |
| Norm | DIN 93 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,17 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 41,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
37 mm
Buitendiameter
75 mm