Referenties
Fabory:36000.005.001
Rubix:08912766
EAN:8715492753328



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 10,3 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 5X0,6MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,07 g |
| Binnendiameter | 4,7 mm |
| Buitendiameter | 10,3 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Dikte | 0,6 mm |
| Norm | din 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
4,7 mm
Buitendiameter
10,3 mm