SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M10X21X0,75
Borgringen met 2 lipjes
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RON2L10,5A2
Rubix:08256443
Fabrikant:04632105
EAN:4043377038449


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M10X21X0,75
SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M10X21X0,75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10,5 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 0,75 mm |
| Type | borgringen met 2 lipjes |
| Norm | DIN 463 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 6,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
10,5 mm
Buitendiameter
21 mm