Referenties
Spartex:RON2L15A2
Rubix:08256445
Fabrikant:04632150
EAN:4043377038463


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M14X28X1
SPARTEX RVS A2 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M14X28X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | borgringen met 2 lipjes |
| Norm | DIN 463 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,77 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 5,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm