SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M6X12,5X0,5
Borgringen met 2 lipjes
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RON2L6,4A4
Rubix:08257605
Fabrikant:0463464
EAN:4043377038760


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 12,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M6X12,5X0,5
SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M6X12,5X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Buitendiameter | 12,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 0,5 mm |
| Type | borgringen met 2 lipjes |
| Norm | DIN 463 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 7,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
6,4 mm
Buitendiameter
12,5 mm