Referenties
Spartex:RONAERGOT23A4
Rubix:A0820007
Fabrikant:04324230
EAN:4043377032744


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 NOKBORGPLAAT D432 M22X50X1,6
SPARTEX RVS A4 NOKBORGPLAAT D432 M22X50X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 23 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Type | borgringen met spie |
| Norm | DIN 432 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 12,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
50 mm