SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING GROOT 9211 M20
Twee gecombineerde borgringen, breed
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDSL39X21,4A4
Rubix:A0833747
Fabrikant:9211420
EAN:4043377339928


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING GROOT 9211 M20
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING GROOT 9211 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21,4 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 3 mm |
| Type | twee combinatie borgringen, breed |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.069,90 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 2.504,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen