Referenties
Vervangen ref.:CIREXT150A2
Spartex:CIRE150A2866
Rubix:A0818499
Fabrikant:04712150
EAN:4043377352866


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 150MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 150MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 142 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 4 mm |
| Type | borgringen voor assen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,26 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 295,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
142 mm
Buitendiameter
150 mm