SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 33MM

Borgringen voor assen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRE33A2599
Rubix:A0821172
Fabrikant:0471453233
EAN:4043377362599
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 33MM

Technische samenvatting

Binnendiameter31 mm
Buitendiameter33 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 33MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 33MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter31 mm
Buitendiameter33 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1,5 mm
Typestopringen voor assen
NormDIN 471
€ 368,02 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 445,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

31 mm

Buitendiameter

33 mm

Materiaal/afwerking