Referenties
Spartex:CIRE15A2421
Rubix:A0821204
Fabrikant:0471453215
EAN:4043377362421


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 15MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 15MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13,8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | borgringen voor assen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 180,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
13,8 mm
Buitendiameter
15 mm